ミツヤ
足なが着色二重画びょう
作品などをとめても頭が白いので目立たない画鋲。針の長さも一般的な画鋲よりも約4ミリ長い。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
色
ゴールド(頭表面のみ白)
タイプ
平タイプ
包装
PPケース
針長(mm)
11
頭部径(Φmm)
11
アズワン品番
64-8730-60
内容量
1ケース(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331353
TNL-01-WH
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください