ミツヤ
テトンボVクリップ
さしやすい三角形のゼムクリップ(ゴールドカラー)。
用途
クリップ
材質
鋼線
色
ゴールド(真鍮メッキ)
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
サイズ
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331676
TE)V-1001
1箱(1000本)
29
大
紙箱
¥
1,060
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
62331685
TE)V-101
1ケース(90本)
29
大
PSケース
¥
220
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62331694
TE)V-103
1ケース(150本)
22
小
PSケース
¥
220
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62331703
TE)V-501
1箱(500本)
29
大
紙箱
¥
590
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
62331719
TE)V-503
1箱(500本)
22
小
紙箱
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください