ミツヤ
シルバー足長画鋲
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
色
表面真鍮メッキ(ゴールド)
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
包装
蓋:PP/容器:PS
針長(mm)
11
内容量
1ケース(80本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331728
TM-1-L
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください