曜日別特売

強力マグネットフック ベビースネイル

強力マグネットフック ベビースネイル - ミツヤ強力マグネットフック ベビースネイル - ミツヤ強力マグネットフック ベビースネイル - ミツヤ強力マグネットフック ベビースネイル - ミツヤ
(1件のレビュー)

直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。

用途マグネットフック材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石直径(Φmm)18耐荷重(g)500特性強力内容量1パック(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62331816BS-500-ASS白/黒/透明:各1個
600
499
549(税込)
当日出荷
62331825BS-500-ASD赤/黄/ピンク:各1個
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62331816
2023-07-08
用途: 鍵をかけるのに
建設業・工事業

こちらも磁気力はあるのですが重みに耐えられなく
おちてしまいます
もう少し強いのにしたいです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする