ミツヤ
スイング粘着フック
耐荷重3kgの粘着式スイングフック。フック可動域は360°回転、180°スイング。アーム部はサビにくいステンレス製。
用途
粘着フック
材質
ABS樹脂/ステンレス304/ポリエチレン
寸法(mm)
粘着部:40四方
色
白
耐荷重(kg)
3
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331834
SNH-3
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください