モノタロウ

間仕切りシート UVカットタイプ

間仕切りシート UVカットタイプ - モノタロウ間仕切りシート UVカットタイプ - モノタロウ間仕切りシート UVカットタイプ - モノタロウ間仕切りシート UVカットタイプ - モノタロウ間仕切りシート UVカットタイプ - モノタロウ間仕切りシート UVカットタイプ - モノタロウ間仕切りシート UVカットタイプ - モノタロウ
(8件のレビュー)

お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)

用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.3質量(g/m)260ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8形状ビニールカーテン内容量1枚
注意
用途以外に使用しないでください。
火気のある場所では使用しないでください。
フックなどは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フック
幅(cm)
高さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62617739W100H200必要数/5100200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62617748W200H200必要数/10200200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62617757W200H300必要数/10200300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62617748
2024-12-19
用途: 掃き出し窓の防寒対策
その他業種

私の家は賃貸で二重窓を作ろうかとも思いましたが、ビニールは防寒対策にも良いのでテーブルクロスで自作しようと思っていました。しかし何だかんだテーブルクロスでも紫外線カットのものは高く、それならばこういった簡易的であり既製品が手間がかからず良いと思いました。
早速カーテンレールを外して、長さは切らずにこの商品を挟んだ状態でカーテンレールをもとに戻しました。
左右は出入りの問題で右は壁に原状回復できるような粘着物を使い、出入りする左は何もしていません。
窓の次にこの商品、遮光1級カーテンの順番です。
結露防止や隙間風が改善されれば良いです。

2024-11-09
用途: 家庭菜園 & DIY小屋(木製自作)のドア代わりに使用します。
医療・福祉・介護関連業

自作の小屋のドア木製(ドアが朽ちてきましたので)代わりに使用しました。間切りシートの下に鉄製の鎖を入れて風にも動かないようにし、ジックテープで出入り口をとめて、出入りしています。便利です。

対象商品 : 62617748
2024-01-24
用途: 待機所

風よけ雨除け目的で購入。 屋外なのでUVカットが良いと思いました。 耐久性に期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 62617757
2023-12-14
用途: 工場のシャッター前
建設業・工事業

安いけど物は良いと思いました。元々付いていたレールに吊り下げました。

対象商品 : 62617748
2023-11-22
用途: バイク庫の風よけ
製造業

レール側には、いくつかハトメの穴があるが、風が吹くとなびくので、下側に左右2箇所ハトメ穴があれば、シート下側が固定できる。

1が参考にしています
対象商品 : 62617748
2023-02-09
用途: 入口扉の内側に設置
農・林・水産業

防寒対策としてカーテンレールを使ってこちらを設置しました。シート両端にマジックテープがついていたので壁にマジックテープを固定したら隙間風を遮り、非常に効果が高いです。ガラス扉からの光が入るためカーテンより具合がいいです。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 62617748
2023-02-18
用途: ガレージ仕切り用
自動車・二輪車・自転車関連業

硬さ重さも当方の使用用途にはぴったりでした。性能及び機能は全く問題ございません。

1が参考にしています
対象商品 : 62617748
2022-05-23
用途: 倉庫の入り口部分の間仕切りに使用
個人のお客様

3m以上の幅広部分にもつなぎ合わせることができるので使い方のバリエーションが増えます。空調の効きにも影響が大きく、ホコリの侵入にも効果が期待できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする