防災用充電式2WAY LEDミニライト

防災用充電式2WAY LEDミニライト - グリーンクロス防災用充電式2WAY LEDミニライト - グリーンクロス防災用充電式2WAY LEDミニライト - グリーンクロス防災用充電式2WAY LEDミニライト - グリーンクロス
(1件のレビュー)

USBで充電するLEDミニライトです。先端部と側面の2WAYで使えます。スライド式フォーカスコントロール付です。側面が点灯するので簡易ランタンとしても使用できます。

用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。付属品USBケーブル・ストラップ材質本体:アルミニウム質量(g)43寸法(Φ×高さH)(mm)21×86光源先端部:1W-LED・側面部:COB型LED充電時間(時間)約2充電池タイプUSB充電パターン点灯(先端部)→点滅(先端部)→点灯(側面部)→消灯明るさ(Lm)先端部:80・側面部:100防水性IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)先端部:約3・側面部:約4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体底部の防塵カバーを外すとUSBポートがありますので、USBケーブルをPCなどに接続して充電して下さい。目に向けて使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623391936300005067
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防災用充電式2WAY LEDミニライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62339193
2021-12-01
用途: 夜間の現場作業などに
高橋商会

届いてびっくり!すっごく小さなボディでした!感覚的には単3電池を1本だけ入れて使うタイプの大きさ。しかも側面部のライトは防水とは無縁のようで今日の大雨後に届きましたが全面水滴でびっちょり曇っていました。早いうちに接触不良の不灯となることでしょう。火事だけは起こさないで欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする