ノーブランド
針葉樹構造用合板 実
新築の床下地合板
用途
建築床
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
規格
CDグレード
内容量
1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62339586
15×910×1820
15
11.1
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62339595
24×910×1820
24
17.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62339604
28×910×1820
28
20.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。