Linc
六角軸タップ下穴用ドリル
多サイズのタップ下穴開けに!
用途
薄鉄板、アルミニウム・プラスチック等のタップ用の下穴開けに(切削厚:2mm)
材質
HSS
軸径
6.35
表面処理
チタンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タップサイズ
アズワン品番
タップ下穴寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62339848
LST-T4-3/8
M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、3/8W
64-8600-78
3.3、4.2、5.0、8.0
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お客様組立品
62339857
LST-T410
M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、3/8W
64-8600-77
3.3、4.2、5.0、6.8、8.0、8.5
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください