油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐M

油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐M - グリーンクロス油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐M - グリーンクロス

この洗剤は、油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。
また、洗剤そのものも生分解性77%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。
本剤には次のような有害物質は含んでおりません。
ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
リン酸塩(P2O5) 蛍光増白剤 ヒ素 重金属 その他無機物の一切

用途場内清掃、部品・製品の洗浄、什器・機器の洗浄、作業衣・軍手・ウェスの洗浄、流出油事故対策などに効果を発揮します成分界面活性剤 4.9%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)タイプ希釈タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62340006BY04 4L1個(4L)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
62340015BY00 500ml1個(500mL)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
62339997BY18 18L1個(18L)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62339997BY18 18L58634502BY FAR Z-MBY18 18L 油分散洗浄剤 BY FAR Z グローブイーピー 58634502油分散洗浄剤 BY FAR Zグローブイーピー1缶(18kg)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする