曜日別特売

パーティションALKU 透明アクリルタイプ(組立サービスなし)

パーティションALKU 透明アクリルタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションALKU 透明アクリルタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションALKU 透明アクリルタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションALKU 透明アクリルタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションALKU 透明アクリルタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションALKU 透明アクリルタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションALKU 透明アクリルタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションALKU 透明アクリルタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)

デスクやミーティングテーブルの間に設置しても暗くならず、圧迫感を与えない透明アクリルタイプのパーティションです。
キャスター付きで手軽に移動でき、使わないときは重ねてコンパクトに収納可能。スペースを有効に活用できます。
アクリル板面にはハードコート加工を施していますので、アルコール除菌が可能です。安心、安全に長くご使用いただけます。
ミーティングスペースやデスクサイドの飛沫感染防止に。

用途飛沫感染防止材質【脚】アルミダイキャスト(粉体塗装)、【板面】アクリル(ハードコート加工/透明)、【フレーム・支柱】アルミ(粉体塗装)幅(mm)943質量(kg)12.4高さ(mm)1800奥行(mm)573キャスター全個ストッパー付き内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※板面へマーカー等で筆記はできません。
※学校等建物が複数あり、個別の部屋までお届けする場合、建物名に加え部屋番号までご入力をお願いいたします。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※エレベーターや階段、通路、ドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか事前にご確認の上ご注文ください。
※2階以上の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので予めご了承願います。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合は配送できない場合がございますのでご注意ください。
※お届けに際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※観葉植物は含みません62340137ALKB-0912AAK-NVネイビー
76,800
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※観葉植物は含みません62340146ALKB-0912AAK-LGライトグレー
76,800
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする