曜日別特売

レシプロソーブレード ステンレス

レシプロソーブレード ステンレス - 神東工業

刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。
切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。
表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。

用途断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。全長(mm)300刃長(mm)280厚さ(mm)1.25材質ステンレス(SUS)適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ内容量1枚
注意
※切断する素材に適したブレードをお選びください。
※作業時は、保護メガネをかけご使用ください。
※使用するレシプロソー本体の説明書を十分に読み、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62341729R-216
3,080
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
62341738R-2210
3,080
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする