曜日別特売

レシプロソーブレード リサイクルブレードセット

レシプロソーブレード リサイクルブレードセット - 神東工業

【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】
木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!

用途
R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。
RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。
R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。
仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃内容量1セット(3枚)
注意
※切断する素材に適したブレードをお選びください。
※作業時は、保護メガネをかけご使用ください。
※使用するレシプロソー本体の説明書を十分に読み、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62341747R-RS
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする