曜日別特売
モノタロウ

フレコンバックスタンド

フレコンバックスタンド - モノタロウフレコンバックスタンド - モノタロウフレコンバックスタンド - モノタロウ
(8件のレビュー)

工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。

用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に材質スチール メラミン焼付塗装寸法(mm)933×933×1050質量(kg)13.5内容量1台
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※フレコンバックは別売りです。
※使用前にネジや支柱にゆるみがないか確認の上ご使用ください。
ご使用前及び月に一度、定期的にボルトのゆるみなどがないか点検してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62712494-
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 廃材入れとして使用
製造業

軽い廃材(木材の切削屑)には、最適な強度です。もう少し重い廃材(樹脂の塊など)には強度が不安です。もしかしたらそのような商品が有るかもしれませんが、柱の上部に補強用バーがあると嬉しいです。また、切削屑は風で舞うので、こちらも商品としてあるかもですが、飛散防止用のフタがあるとうれしいですね(自作しました)。

2025-02-06
用途: 廃棄物を入れるためのフレコンを自立させるため
製造業

フレコンが安定しているので、作業がしやすく、良かった。

2024-10-18
用途: 古紙入れに使用

今までは古紙のフレコンを地面に置いて使ってましたが、このスタンドを使用したところとても入れやすくなったと評判です。
フレコンの紐を刺す棒は紐が落ちやすかったので、外径の大きいワッシャを差し込んで使ってます。

対象商品 : 62712494
2022-10-07
用途: 玄米の運搬作業
中村農園農・林・水産業

フレコンバッグに米を入れてうす引きに行くときに使用しました。
しっかりとしていて一人でも大丈夫でした。
大変安く購入できて喜んでいます。

対象商品 : 62712494
2022-02-21
用途: 産業廃棄物の仕分け
株式会社ともいき建設業・工事業

フレコンの吊りひもを固定するために 目玉クリップを追加購入しました。思った以上に重量感がありました。

3が参考にしています
対象商品 : 62712494
2022-05-24
用途: 現場でのゴミの分別

しっかりとした作りで問題なく使用できます。コスパ最強の商品です。

対象商品 : 62712494
2022-12-04
用途: 農作業における麦収穫や大豆収穫で使用
農・林・水産業

袋を取り外す際、四隅のネジがフレコンに引っかかるのです。
特に蝶ネジを内側に使用した際は、ひどく引っかかるので、外側にして使用しています。
そうした場合でも頭の部分の出っ張りに引っかかるのでパイプの形状に合わせた頭にしてもらうと袋のひっかかりが防止できると思います。改善をのぞみます。

3が参考にしています
対象商品 : 62712494
2022-04-07
用途: 廃棄物コンフレバックの設置
サービス業

若干強度が足りないような感じです。まだ使い始めですが、耐久性が心配です。しかし、使用に関しては簡単に組み立てができ、持ち運びも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする