ドライニング ゲルタイプ

ドライニング ゲルタイプ - UYEKIドライニング ゲルタイプ - UYEKIドライニング ゲルタイプ - UYEKIドライニング ゲルタイプ - UYEKIドライニング ゲルタイプ - UYEKI

ドライマーク衣類はもちろん、
えり・そでの部分洗い、シミぬきなどが、これ1本ですっきりきれい!
しかも天然原料主体でエコロジー&エコノミー。
手肌にやさしく、環境面にも配慮した、天然原料主体の洗剤です
ヤシ油を主原料とした界面活性剤に、オレンジオイルを配合しました。
洗浄力にもすぐれ、しかも手肌にやさしく環境面でも安心です。
シミぬきやえり・そでの部分洗いに、血液汚れにも使えます。
柔軟剤なしでもふんわり。ニット類、肌着、タオルケットなどが、ふんわり洗いあがります。

成分界面活性剤(34%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、オレンジオイル、水軟化剤界面活性剤(34%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、オレンジオイル、水軟化剤
注意
※子供のシャボン玉遊びやいたずらに注意し、手の届く所には置かないで下さい。
※使用後は手をよく水で洗い、クリーム等でのお手入れをおすすめします。
※荒れ性の方や長時間ご使用になる場合、また原液をブラシにつけてご使用になる場合は、炊事用等の手袋をご使用下さい。
※上記の用途以外には、ご使用にならないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62341923A-DO-0104-0001個(1000g)115×115×143
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
62341939A-DO-1701-0001個(270g)110×56×230
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

UYEKI ドライニングゲルタイプ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする