曜日別特売

サビ変換液 ラストチェンジャー

サビ変換液 ラストチェンジャー - ターゲットサビ変換液 ラストチェンジャー - ターゲットサビ変換液 ラストチェンジャー - ターゲットサビ変換液 ラストチェンジャー - ターゲットサビ変換液 ラストチェンジャー - ターゲット
(1件のレビュー)

塗装前の錆び止め処理に最適!
錆びの上に塗布するだけで、赤さびが不活性な黒色被膜になります!
表面はラテックス樹脂コーティングされるので、水と空気を遮断し長期に渡って錆の進行を止めます!
乾燥後にそのまま塗装ができる!

用途鉄系金属などのサビ止め、塗装下地処理成分タンニン酸、カルボン酸、ラテックス、他液性酸性適合塗料一般的な水性/油性塗料/一般用錆び止め塗料、鉛丹錆び止めペイント、亜酸化鉛錆び止めペイント、塩基性クロム酸鉛錆び止めペイント、ジンククロメート錆び止めペイント、鉛丹ジンククロメート錆び止めペイント、タールエポキシ樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、塩化ビニール樹脂塗料
注意
※材質や表面処理方法により、予期できない異状が起こる場合もありますので、必ず異状が起きても問題のない部分で試してからご使用下さい。
※皮膚に触れた場合は、水と石鹸で充分に洗って下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※亜鉛末錆び止め塗料、ジンクリッチペイント、エッチングプライマー、これらは、亜鉛を多量に含んでいたり浸透性が強いため、皮膜を破壊する可能性があり不適合となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62342036121271本(150g)
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62342045121301本(1kg)
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62342036
2022-09-20
用途: 塗装時の錆止め

海沿いの自宅の階段等、鉄製品のサビ対策として教えていただきました。実際に使ってみたところ、楽に使えましたし、その後のサビの進み方も抑えられていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする