山田実業
漁火ハイパワーPV 集魚チューブ、夜行チューブ
漁火ハイパワービニールは暗闇で発光し集魚効果を上昇させるチューブ(夜光浮きゴム)です。
従来の緑と青をラインナップ。
2色のラインナップにより全魚種に対応可能です。
用途
漁業 釣元 集魚
穴径(mm)
2.5
材質
ビニール
外径(mm)
4.5
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62343497
H3AA2A2545B
青
青
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62343506
H3AA2A2545G
緑
緑
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください