ハンドクリーナー

ハンドクリーナー - AQUACAREハンドクリーナー - AQUACAREハンドクリーナー - AQUACARE

お得な詰め替え用です。
植物由来のハンドクリーナーです。
分解できて洗いやすいセパレート式の鋏です。
手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。(全ての方々に影響がないわけではありません)
スクラブや香料を含みませんので、排水管の詰まりも予防します。
生分解性96.3%で河川や海、環境に優しい商品です。
ヒトパッチテスト済み

用途製造工場、整備工場、ガソリンスタンドなどの現場での頑固な油汚れを洗浄する際に仕様植物由来成分使用、スクラブや香料無配合、生分解性96.3%使用方法適量の泡をとり、汚れとよく馴染ませ、もみ洗いする、頑固な汚れの場合はブラシなどを使用すると効果的アズワン品番64-3670-31商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応内容量1本(280mL)
注意
※誤って目に入った場合は、きれいな水で充分に洗って下さい。
※直射日光を避け、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※天然素材を原料としている為、まれに変色や微粒子の沈殿がありますが、商品の性能や安全性に問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62343558156284
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする