WIZA 強力油落としクリーナー 500ml

WIZA 強力油落としクリーナー 500ml - WIZ'AWIZA 強力油落としクリーナー 500ml - WIZ'AWIZA 強力油落としクリーナー 500ml - WIZ'AWIZA 強力油落としクリーナー 500ml - WIZ'A
(5件のレビュー)

植物由来の強力な洗浄成分で、頑固なオイル汚れも溶かしながら剥がして強力に洗浄します。
ヒトパッチテスト済みで、手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。
自動車工場や機械・部品などの各種製造工場、自動車整備やガソリンスタンドなどの様々な現場で働く方々の、手に真っ黒にこびりついた機械油やグリースなどの油汚れを強力な脱脂力ですっきりキレイにします。
ヒトパッチテスト済み

用途自転車やバイクなどのお手入れ、工具や機器、部品などに付着したオイル、グリース、焼焦げ油を除去する際に仕様植物由来成分使用、生分解性97.9%使用方法汚れに対して適量をスプレーする、頑固な汚れの場合は、1~10分程度放置して汚れに洗浄成分を浸透させる、ウェスで拭き取る(頑固な汚れの場合はブラッシング等を加えると効果的)タイプスプレータイプアズワン品番64-3670-32繰り返し・詰め替え対応内容量1本(500mL)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※必ず下地を傷めないかどうか、目立たない箇所でテストしてからご使用下さい。
※直射日光を避け、子供の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62343567156271
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 換気扇の掃除
その他業種

あまり泡立たないタイプの洗剤です。残念ながら他の方のレビューを読んでの期待した効果は、得ることが出来ませんでした。
使い方のコツがあるのかも知れませんが、商品ラベルには表記無し。私はリ○○○のウルトラ○○○○の方が格段に使いやすいです。
それと、マスクを着用して使いましたが匂いが苦手で、作業を続けることができませんでした。残りは、しばらく経ってから屋外での掃除に使ってみます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに共有させていただきます。

2024-07-28
用途: ドアのて赤油垢
その他業種

ドアの手垢や、油汚れが、スプレーすると茶色くういてきて、拭き取るだけできれいになりました。
市販のものでは全く汚れが落ちなかったのに。
ありがとうございます。リピします

2が参考にしています
対象商品 : 62343567
2023-09-07
用途: キッチン周り
スターワークス株式会社サービス業

レンジフードやガスコンロの油汚れ落としに最適な洗剤を購入出来て本当に重宝しています!スプレーした瞬間に油が動くのが目に見えて解ります!大満足です!!!

2が参考にしています
対象商品 : 62343567
2023-06-18
用途: コンロの焦げ付き掃除
サービス業

ラップで乾かないようにして漬け込んでおくと焦げ付きをよく溶かします。
あとはカーボン系のスクレイパーでこすると結構落ちます。

1が参考にしています
2023-06-24
用途: 清掃
農・林・水産業

よくとれる。手の油もなくなるので、ゴム手袋はしたほうがいい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする