塗料落とし

塗料落とし - WIZ'A

シンナーではないのに、汚れが落ちやすいです。
シンナーのような溶剤臭をなく、苦しくなりにくいです。
生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。
ヒトパッチテスト済み

用途ガラスや金属、セラミックス、コンクリート等に付着したペンキ、インクの他、ラッカースプレーや油性マジックなどの落書き、シール痕などの除去の際に仕様トウモロコシ由来の食物系溶剤、引火の心配がない使用方法ウェスなどに洗浄成分を充分に染みこませる、長時間放置されたような落としづらい汚れはウェスで洗浄剤をよく浸透させた後、1~5分程度放置する、ウェスで拭き取るアズワン品番64-3670-33内容量1本(450mL)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※薄めずに原液でご使用下さい。
※直射日光を避け、子供の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62343576156275
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする