FUKUTOKU(福徳産業)
ガムテープが付きにくいPU #406
(1件のレビュー)
ガムテープが付きにくい!UVカット、通気性抜群、強力タイプ。
用途
梱包作業・出荷作業・ガーデニング・精密機械作業などに最適。
厚さ(cm)
0.1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62343725
#406
S
20.4
6.7
8
16
ナイロン100%
ブラック
ポリウレタン
13
UVカット、通気性、強力
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
62343734
#406
M
22.6
8
9
18
ナイロン100%
ブラック
ポリウレタン
13
UVカット、通気性、強力
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
62343743
#406
L
24
8
9.35
18.7
ナイロン100%
ブラック
ポリウレタン
13
UVカット、通気性、強力
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
62343759
#406
LL
25
9
9.75
19.5
ナイロン100%
ブラック
ポリウレタン
13
UVカット、通気性、強力
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください