ホーコス
ステンレス製足踏み式消毒スタンド
ステンレス製のヘアライン仕上げによる高級感のある仕上がり。噴霧調整機能付。ボトルの盗難防止カバー付。
用途
プッシュ式の消毒液をボトルを触らずに足踏みで消毒液を噴霧できます
材質
SUS304 ヘアライン仕上げ
寸法(mm)
150×120×725H(台座まで)
最大寸法(mm)
ボトル:110□×280H(調整範囲92mm)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※消毒液・ボトルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62343673
SFS-11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200