曜日別特売

CAR COOL ガラスクリーナー コック付BOX

CAR COOL ガラスクリーナー コック付BOX - ヤシマ化学
(1件のレビュー)

強力油膜取り成分を配合し、ガラス表面に付着した油膜や汚れを素早く除去し、鮮明な視界を保ちます。

成分イソプロピルアルコール、エチレングリコールモノエチルエーテル、界面活性剤等適合油膜使用方法本製品は3倍濃縮タイプなので、ご使用時に水で3倍に希釈してください。タイプ希釈して使用pH8.4密度(g/cm3)0.994(20℃)外観青色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性くもり止め内容量1箱(20L)
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62374936CL-307
オープン
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62374936
2024-03-21
用途: ガラス清掃
有限会社アンファイン自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたものよりきれいになり2度拭きいらないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする