曜日別特売

CAR COOL タイヤワックス WO 【水性】

CAR COOL タイヤワックス WO 【水性】 - ヤシマ化学

水性ですのでタイヤに影響を与えません。
高品質のシリコーンを使用しているので、タイヤに持続性のある上品なつやを与えます。

成分ポリジメチルシロキサン、乳化剤、水タイプ液体液性水性使用方法(1)タイヤ側面に付着した砂、埃、泥などを洗い流します。水溶性ですので、洗い流した際の水滴は拭きとらずにご使用いただけます。(2)スポンジ等に適量つけ、タイヤ側面に均一に塗り伸ばします。(3)タイヤWAXが乾くまで放置します。密度(g/cm3)0.86(20℃)外観白色乳化液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(18L)
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62375435BY-206
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする