ヤシマ化学
CAR COOL 撥水シャンプー 10倍希釈
こんなお得な商品も!
撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥
8,798
税込
¥
9,678
(95)
全車色対応・全ての車にご使用いただけます。
撥水成分配合で、洗車と同時に撥水コーティング効果が得られます。
ボディのツヤ出し効果
希釈して使用できる業務用・濃縮タイプ(2~10倍希釈)
タイプ
希釈して使用
内容量(L)
18
容器
バックインボックス
希釈倍率
2~10倍
液性
弱酸性~中性
性質
撥水
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
業務用
内容量
1箱(18L)
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※有害性があるので飲まないこと。
※シミの発生や塗装を傷める恐れがあるので、液をつけたまま⾧時間放置したり、炎天下やボディが熱くなっているときは使用を避けてください。
※塗装が侵される恐れがあるので、再塗装車や塗装の劣化している車には使用しないでください。
※ご使用の際には保護具を着用し、取り扱い後は手をよく洗ってください。
※変質やシミになる恐れがあるので、衣服・革製品への使用はできません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62376083
ET-917
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください