カークール エアコンコンディショナー(HFC134a)

カークール エアコンコンディショナー(HFC134a) - ヤシマ化学
(9件のレビュー)

ガスの補充とエアコンオイルの性能回復を同時に行うことができます。
添加剤配合の補充用ガスとしてご利用いただけます。
ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。

適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)100g (内オイル20ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62376406AR-4031本(100g)
オープン
取扱い終了
62376415AR-4031箱(100g×50本)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62376406
2024-08-23
用途: カーエアコンのメンテナンス

効きの弱くなったエクストレイルに入れてみました。
エアコンガスを補充しようと思いましたが、
200gのガスは、入れすぎになりそうでこの商品にしました。
普通に効くようになりました。
オイルも追加でき、防錆、漏れ予防効果もあるようなので、1年後に再度使用したいと思います。

対象商品 : 62376406
2024-08-25
用途: 自動車のエアコン整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車齢25年のワゴンRに施工しました。その結果、パンチが効いた涼しさになりました。こちらはガス80g、オイル20mlとガスもオイルも多めなのが決め手だと思います。

対象商品 : 62376406
2024-08-15
用途: エアコンガス漏れ予防
ハヤシオート販売自動車・二輪車・自転車関連業

この手のケミカルは、効果が有れば儲けもん・・・って感じで使用してます。

対象商品 : 62376406
2024-07-31
用途: ちょっとした補充に

リピートです 簡易的に補充するのに便利です 強化剤配合で使いやすいです

対象商品 : 62376406
2024-12-26
用途: クーラーに
その他業種

注文してすぐ届きました。大変感謝しております。普通に使えました。ありがとうございます。

対象商品 : 62376406
2023-07-17
用途: 車のメンテ

エアコンの利きがイマイチで、何を選ぶか悩みました。オイルも気になったのでガスオンリーはやめて、他の製品に比べガス量が多くオイルも入っているこちらを入れました。
14年経過の1800ccの車です。
結果、低圧側0.1Mpaから0.19Mpa(1500rpm時)に上昇しよく冷えるようになりました。

対象商品 : 62376406
2023-09-06
用途: エアコンの年次メンテナンス
エスティーロ

100グラム入っているのはこの製品のみ。中古車を購入した際には
重宝します。通常製品は30グラムなので年一のメンテにはこっちだと。

1が参考にしています
対象商品 : 62376406
2023-08-07
用途: カーエアコンのメンテナンス
藤内電気建設業・工事業

50系サクシード、19万キロ走行車に使用。ガスの補充も兼ねてオイルも入れておきたかったのでこちらを入れてみました。エアコンもよく冷えてる様子。調子良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする