ヤシマ化学
バケツ石鹸
バケツ石けん
タイヤ、マットの洗浄、作業服、靴下などの部分洗いにご使用いただけます。
成分
脂肪酸ナトリウム、珪酸塩等
使用方法
水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。
pH
10.0~11.0
臭気
弱い特異性あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(6.5kg×2個)
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※本製品は、食べられません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外観
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62376503
ET-906
桃色個体
オープン
取扱い終了
62376519
ET-907
白色個体
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください