オカムラ(岡村製作所)
モード メッシュタイプ 肘なし ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質
背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類
オフィスチェア
材質(キャスター)
ナイロン
使用キャスター
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×573×925
フレーム色
ホワイト
足外径(Φmm)
622
座高(mm)
430~530
色(本体)
ホワイト
内容量
1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
色(張地)
選択してください
イエロー
オレンジレッド
グリーン
セージ
ブラック
ペールピンク
ミディアムグレー
ミディアムブルー
ライトグレー
レッド
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62355844
CA11BW FKA1
ブラック
925
430~530
¥
105,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62355853
CA11BW FKA2
ミディアムグレー
925
430~530
¥
105,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62355869
CA11BW FKA3
ライトグレー
925
430~530
¥
105,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62355878
CA11BW FKA6
セージ
925
430~530
¥
105,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62355887
CA11BW FKA7
ペールピンク
925
430~530
¥
105,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62355896
CA11BW FKA8
オレンジレッド
925
430~530
¥
105,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62355905
CA11BW FKA9
レッド
925
430~530
¥
105,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62355914
CA11BW FKB3
ミディアムブルー
925
430~530
¥
105,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62355923
CA11BW FKB5
グリーン
925
430~530
¥
105,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62355939
CA11BW FKB9
イエロー
925
430~530
¥
105,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
mode オフィスシーティング[モード]
参考になった