モード 肘なし ブラックボディ インターロッククロス

モード 肘なし ブラックボディ インターロッククロス - オカムラ(岡村製作所)

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×570×920フレーム色ブラック足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ブラック内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62356246CA15BR FXW0ダークグレー920430~530
119,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62356255CA15BR FXW1グレー920430~530
119,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62356264CA15BR FXW2ベージュ920430~530
119,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62356273CA15BR FXW3ダークブラウン920430~530
119,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62356289CA15BR FXW4インディゴ920430~530
119,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62356298CA15BR FXW5ダークグリーン920430~530
119,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62356307CA15BR FXW6テラコッタ920430~530
119,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62356316CA15BR FXW7イエロー920430~530
119,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62356325CA15BR FXW8ペールピンク920430~530
119,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62356334CA15BR FXW9セージ920430~530
119,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする