曜日別特売

モード ハイバック 肘なし ホワイトボディ 5本脚 樹脂フレーム プレーンクロス

モード ハイバック 肘なし ホワイトボディ 5本脚 樹脂フレーム プレーンクロス - オカムラ(岡村製作所)

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×577×990フレーム色ホワイト足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ホワイト背タイプハイバック内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62361548CA17BW FSF1ブラック990430~530
126,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62361557CA17BW FSF5ライムグリーン990430~530
126,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62361566CA17BW FSF7ベージュ990430~530
126,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62361575CA17BW FSF9レッド990430~530
126,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62361584CA17BW FSG3ライトグレー990430~530
126,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62361593CA17BW FSG4ダークブルー990430~530
126,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62361609CA17BW FSG7セージ990430~530
126,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62361618CA17BW FSG8オレンジ990430~530
126,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62361627CA17BW FSG9イエロー990430~530
126,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする