曜日別特売

モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック

モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ インターロック - オカムラ(岡村製作所)

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×573×925フレーム色ブラック足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ブラック内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色(張地)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62363946CA21BR F1K0ダークグレー925430~530
124,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62363955CA21BR F1K1グレー925430~530
124,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62363964CA21BR F1K2ベージュ925430~530
124,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62363973CA21BR F1K3ダークブラウン925430~530
124,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62363989CA21BR F1K4インディゴ925430~530
124,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62363998CA21BR F1K5ダークグリーン925430~530
124,100
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする