曜日別特売

モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ

モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ - オカムラ(岡村製作所)モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ - オカムラ(岡村製作所)

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×573×925フレーム色ホワイト足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ホワイト内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
色(張地)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62364165CA21BW FKA1ブラック925430~530
117,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62364174CA21BW FKA2ミディアムグレー925430~530
117,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62364183CA21BW FKA3ライトグレー925430~530
117,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62364199CA21BW FKA6セージ925430~530
117,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62364208CA21BW FKA7ペールピンク925430~530
117,100
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62364217CA21BW FKA8オレンジレッド925430~530
117,100
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62364226CA21BW FKA9レッド925430~530
117,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62364235CA21BW FKB3ミディアムブルー925430~530
117,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62364244CA21BW FKB5グリーン925430~530
117,100
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62364253CA21BW FKB9イエロー925430~530
117,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする