曜日別特売

モード ミドルバック 樹脂肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム ミックスクロス

モード ミドルバック 樹脂肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム ミックスクロス - オカムラ(岡村製作所)

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×950フレーム色ブラック足外径(Φmm)560座高(mm)460色(本体)ブラック背タイプミドルバック内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
色(張地)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62365258CA25FR FWM1ブラック950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62365267CA25FR FWM2グレー950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62365276CA25FR FWM3ライトグレー950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62365285CA25FR FWM4ダークブルー950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62365294CA25FR FWM5ライムグリーン950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62365303CA25FR FWM6イエロー950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62365319CA25FR FWM7ベージュ950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62365328CA25FR FWM8オレンジ950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62365337CA25FR FWM9レッド950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62365346CA25FR FWN4セージ950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62365355CA25FR FWN7パープル950460
149,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする