曜日別特売

モード ミドルバック アルミ肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム プレーンクロス

モード ミドルバック アルミ肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム プレーンクロス - オカムラ(岡村製作所)

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×570×950フレーム色ブラック足外径(Φmm)560座高(mm)460色(本体)ブラック背タイプミドルバック内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62369126CA85FS FSF1ブラック950460
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62369135CA85FS FSF5ライムグリーン950460
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62369144CA85FS FSF7ベージュ950460
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62369153CA85FS FSF9レッド950460
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62369169CA85FS FSG3ライトグレー950460
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62369178CA85FS FSG4ダークブルー950460
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62369187CA85FS FSG7セージ950460
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62369196CA85FS FSG8オレンジ950460
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62369205CA85FS FSG9イエロー950460
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする