コーラル ハイバック 背メッシュ 肘なし ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付

コーラル ハイバック 背メッシュ 肘なし ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付 - オカムラ(岡村製作所)

バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。

材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62383844CQ36BS FSH1ブラック1075420~520
189,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62383853CQ36BS FSH2ホワイト1075420~520
189,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62383869CQ36BS FSH3ミディアムブルー1075420~520
189,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62383878CQ36BS FSH4アクアブルー1075420~520
189,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62383887CQ36BS FSH5ライムグリーン1075420~520
189,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62383896CQ36BS FSH6マンゴーイエロー1075420~520
189,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62383905CQ36BS FSH7ベージュ1075420~520
189,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62383914CQ36BS FSH8ダークブラウン1075420~520
189,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62383923CQ36BS FSH9レッド1075420~520
189,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62383939CQ36BS FSJ5ダークグリーン1075420~520
189,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62383948CQ36BS FSV1ブラック1190420~520
209,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Choral[コーラル]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする