曜日別特売

コーラル ハイバック 背メッシュ 固定肘 ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付

コーラル ハイバック 背メッシュ 固定肘 ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付 - オカムラ(岡村製作所)

バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。

材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×627×1190材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62394247CQ46BS FSH1ブラック1190420~520ブラック
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394256CQ46BS FSH2ホワイト1190420~520ホワイト
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394265CQ46BS FSH3ミディアムブルー1190420~520ミディアムブルー
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394274CQ46BS FSH4アクアブルー1190420~520アクアブルー
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394283CQ46BS FSH5ライムグリーン1190420~520ライムグリーン
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394299CQ46BS FSH6マンゴーイエロー1190420~520マンゴーイエロー
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394308CQ46BS FSH7ベージュ1190420~520ベージュ
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394317CQ46BS FSH8ダークブラウン1190420~520ダークブラウン
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394326CQ46BS FSH9レッド1190420~520レッド
218,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394335CQ46BS FSJ5ダークグリーン1190420~520ダークグリーン
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394344CQ46BS FSV1ブラック1190420~520ブラック
231,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Choral[コーラル]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする