曜日別特売

コーラル ハイバック 背メッシュ 固定肘 ポリッシュ ホワイトボディ ハンガー付 ランバーサポート付

コーラル ハイバック 背メッシュ 固定肘 ポリッシュ ホワイトボディ ハンガー付 ランバーサポート付 - オカムラ(岡村製作所)

バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。

材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×627×1190材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
色(張地)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62394466CQ46BZ FSH1ブラック1190420~520ブラック
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394475CQ46BZ FSH2ホワイト1190420~520ホワイト
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394484CQ46BZ FSH3ミディアムブルー1190420~520ミディアムブルー
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394493CQ46BZ FSH4アクアブルー1190420~520アクアブルー
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394509CQ46BZ FSH5ライムグリーン1190420~520ライムグリーン
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394518CQ46BZ FSH6マンゴーイエロー1190420~520マンゴーイエロー
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394527CQ46BZ FSH7ベージュ1190420~520ベージュ
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394536CQ46BZ FSH8ダークブラウン1190420~520ダークブラウン
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394545CQ46BZ FSH9レッド1190420~520レッド
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394554CQ46BZ FSJ5ダークグリーン1190420~520ダークグリーン
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62394563CQ46BZ FSV1ブラック1190420~520ブラック
231,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Choral[コーラル]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする