曜日別特売

コーラル ハイバック 背クッション 固定肘 ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付

コーラル ハイバック 背クッション 固定肘 ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付 - オカムラ(岡村製作所)

バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。

材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×627×1190材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン背タイプハイバック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62396925CQ48BS FSF1ブラック1190420~520
211,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62396934CQ48BS FSF2ホワイト1190420~520
211,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62396943CQ48BS FSF3ミディアムブルー1190420~520
211,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62396959CQ48BS FSF4アクアブルー1190420~520
211,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62396968CQ48BS FSF5ライムグリーン1190420~520
211,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62396977CQ48BS FSF6マンゴーイエロー1190420~520
211,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62396986CQ48BS FSF7ベージュ1190420~520
211,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62396995CQ48BS FSF8ダークブラウン1190420~520
211,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62397004CQ48BS FSF9レッド1190420~520
211,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62397013CQ48BS FSG5ダークグリーン1190420~520
211,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Choral[コーラル]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする