折りたたみテーブル

折りたたみテーブル - 星光産業折りたたみテーブル - 星光産業
(2件のレビュー)

運転席で飲食やパソコン・タブレット等の使用ができます。
コンパクトに折りたためるので車内の収納に困りません。
折りたたんだ状態でもミニテーブルとして使用することができます。
ミニテーブルの時にはスマホ・タブレットを立てかけられる溝がついてます。
外径35~40cmの純正ハンドルに取付けることができます。
取付け調整用のアジャスターを4個付属しています。
専用の収納ポーチが付属しています。
耐荷重量:3kg

付属品取付調整用アジャスター4個、収納ポーチブラック耐荷重(kg)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×425×300対応サイズ(Φmm)外径:350~400、厚み:30~45の純正ハンドル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488169EB-208
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62488169
2024-03-21
用途: 車内での昼食や休憩時
有限会社ショウセツ

なかなか使い勝手が良いです。テーブル面に滑り止めがあるともっと良い。

対象商品 : 62488169
2021-06-23
用途: 車内での食事

2枚おりなので収納は良いけど、実際の使い勝手は一体物の方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする