さらによく見えるミラー 超高反射
業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。
高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
鏡面サイズ:270×70mm
コンパクトカー・セダンに最適。
距離感のつかみやすい平面鏡。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡面サイズ:270×70
ミラー形状平面鏡
特性超高反射鏡、飛散防止処理
内容量1個
カーアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17