曜日別特売

ソーラーボトルアッシュ2

ソーラーボトルアッシュ2 - カシムラ

車の純正ドリンクホルダーやお手持ちのドリンクホルダーにセットして使用する灰皿。
底フタが取り外せて掃除も簡単です。
消火穴とタバコ置きは、スーパースリムタバコ~通常タバコに対応。(約Φ5~8mm)
電池交換不要のソーラー電池仕様。
昼間晴天時、約20時間以上でフル充電します。
フタを開くと周囲が暗いときだけ光る、オートセンサー機能付。
夜間に見やすいホワイトLED使用。

カーボン/ブラックメッキ直径(Φmm)本体下部:66質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×130×88機能オートセンサー機能付LED色ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488363AK-210
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする