曜日別特売

ダブルドリンク プラストレイ

ダブルドリンク プラストレイ - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

安定性の良い据え置きタイプのドリンクホルダー。
一度に2本収納できるデュエットタイプ。
細缶スペーサー付きで、細缶をしっかりとホールドする。
小物等を置くことができる開閉式トレイ。(すべり止めクッション付き)
両面テープで貼るだけの簡単装着。

ブラック対応コンビニコーヒー、600mLペットボトル、500mLペットボトル、350mL缶、細缶内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488388ZE-32
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62488388
2022-11-30
用途: 車のドライブ時
医療・福祉・介護関連業

以前使ってたホルダーはコンビニのカップコーヒーが2つ並びませんでしたが、この商品はしっかりと並んでくれるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする