曜日別特売

リバーシブルUSB 4ポート

リバーシブルUSB 4ポート - カシムラ

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、
最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。

ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488564DC-023
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする