車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。通電確認用ブルーLEDランプ付。