曜日別特売
モノタロウ

LEDランプ20W 投光器用

LEDランプ20W 投光器用 - モノタロウLEDランプ20W 投光器用 - モノタロウLEDランプ20W 投光器用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。

用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20口金E26保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)2200演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1個
注意
※投光器用LED電球です。投光器以外にご使用できません。
※セード・フード・ガード付器具ではご使用できません。
※フィン(放熱部)が見える設置でご使用ください。
※本来の用途以外には使用はしないでください。
※元の電球が熱くないことを確認後、交換作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426036LDR20D-H
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62426036
2023-10-25
用途: 製造現場の照明
製造業

やや暑い作業環境の為、仕方無い所ですが耐久時間に満たずに
球切れが生じてしまいます。

対象商品 : 62426036
2023-01-29
用途: 夜間作業時
建設業・工事業

投光器のハロゲン電球から簡単に玉替えができて良いと思います。出来ればもう少し値段が安くなればありがたいです。

対象商品 : 62426036
2022-10-17
用途: 農作業場の照明
農・林・水産業

広角度の明るさに満足している。
もう少し軽量ならなお満足。

1が参考にしています
対象商品 : 62426036
2021-11-06
用途: 200Wレフランプの交換球
サービス業

消費電力が少なく、球切れの心配無し
明るさも問題無し
供給電力の余裕が有れば、通常のレフランプでもよい
もう少し価格が下れば良いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
屋外での使用は可能でしょうか。また防水でしょうか。
回答:
下記の商品とセットでお使いになりますと、屋外使用可能、防水式になります。
モノタロウ LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ
注文コード 58118559 品番 ML-TK2053
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/5811/8559/

他の投光器でご使用される場合は、お客様のご判断でご使用をお願い致します。

Q-2 仕様についてのご回答欄をご参照願います。
2023-12-21
質問:
「口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能」と記載ありますが、口金サイズが合えば、既存の200W白熱電球の投光器に使用できるのでしょうか。
LED投光器と白熱電球投光器は形状が異なり、広く普及している白熱電球投光器には使用不可能でしょうか。
回答:
既存の200W発熱電球の投光器への使用には以下の2点の確認が必要です。
1.使用される屋外投光器が、今回商品(LDR20D-H)の質量に耐えうる構造である事が必要です。
 投光器のレフ球は軽量ですが、LEDは約500gあります。投光器の首折れ、ヒンジ部等強度は大丈夫か確認必要です。
2.屋外投光器と商品の接触する部分の防水性の確認必要です。
 通常は屋外投光器にもランプと接触する部分には防水パッキンが付いていますので、これがあればほぼ防水性は確保されていると考えますが、当方で保証はできません。

注文コード「58118559」の専用部品として販売しております為、製品毎の適合確認につきましては、明確な回答を致しかねます。
他の投光器でご使用される場合は、お客様にご判断でご使用をお願い致します
2023-12-21

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする