曜日別特売
モノタロウ

LEDランプ50W 投光器用

LEDランプ50W 投光器用 - モノタロウLEDランプ50W 投光器用 - モノタロウLEDランプ50W 投光器用 - モノタロウ
(6件のレビュー)

LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。

用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※投光器用LED電球です。投光器以外にご使用できません。
※セード・フード・ガード付器具ではご使用できません。
※フィン(放熱部)が見える設置でご使用ください。
※本来の用途以外には使用はしないでください。
※元の電球が熱くないことを確認後、交換作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426045LDR50D-H-E39
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 工場の、ライト
有限会社シノダ金属

水銀灯を、そのまま100Vに、落として使用
問題なく、明るいです

1が参考にしています
対象商品 : 62426045
2023-01-07
用途: 作業灯として
製造業

交換は普通に取り付けるだけ、ランプの重みがやや有るのでクランプの締め直し確認はした方が良いかと。使用感はとてもくっきりとした明るさです、お値段が張るので本体込みの安価なLED灯と迷いますが、適材適所で使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 62426045
2022-12-05
用途: 室内照明(定点カメラ設置個所)
會澤高圧コンクリート株式会社

明るさは良好です。カメラ映像もスッキリ見えやすく動体の動きもとても良く見えています。

対象商品 : 62426045
2022-09-07
用途: 自動車整備

今までは普通の球を使ってましたが、寿命が短いのでLEDにしてみました。明るさは文句なしです。寿命が長いことを祈ります。1年保証が有るからありがたいです。

対象商品 : 62426045
2022-06-16
用途: 作業現場の照明
マルスギ株式会社製造業

この大きさでの価格が何処にも無く選びました
実際の明るさも十分で満足しています。

対象商品 : 62426045
2021-11-06
用途: 500Wレフランプの交換用
サービス業

消費電力が少なく、球切れの心配無し
明るさも問題無し
小型の発電機でも負荷が少ない
供給電力の余裕が有れば、通常のレフランプでもよい
もう少し価格が下れば良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする