曜日別特売

ライブセンター スタンダードタイプ

ライブセンター スタンダードタイプ - NAKANEライブセンター スタンダードタイプ - NAKANE

回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保

用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62420287LS-1102.425202025.556.9130
30,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
62420296LS-2119.527.72423.52868140
28,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
62420305LS-3145.532.328283285.5240
33,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
62420314LS-4193.8454038.547.5107.81120
45,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
62420323LS-5241.5625452.55531362750
80,600
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする