曜日別特売

ライブセンター スタンダードタイプ

ライブセンター スタンダードタイプ - NAKANEライブセンター スタンダードタイプ - NAKANE

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付

用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62420339LSA-1102.425202025.556.9130
61,200
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420348LSA-2119.527.72423.52868240
57,500
56,980
62,678(税込)
当日出荷
62420357LSA-3145.532.328283225.5460
67,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420366LSA-4193.8454038.547.5107.81120
88,100
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420375LSA-5241.5625452.5531362750
148,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする