NAKANE
ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62420384
LSPA-1
20
25
27
55.4
20
¥
72,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420393
LSPA-2
23.5
27.7
29.5
66.5
24
¥
67,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420409
LSPA-3
28
34.7
32
85.5
28
¥
80,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420418
LSPA-4
38.5
45
47.5
107.8
40
¥
104,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420427
LSPA-5
52.5
62
53
136
54
¥
170,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください