NAKANE
ライブイセンター スライドバックタイプ
長物加工時などの熱膨張による変化に対応(皿バネを利用したスライドバック構造)
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62420436
H-3
173
46.5
22
8
32
55.5
85.5
790
¥
55,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420445
H-4
215.8
60
27.5
10
40
68
107.8
1610
¥
80,100
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420454
H-5
285
87
38
14
54
95
136
4790
¥
156,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください